Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power SRH05 DC/DC-Schaltregler, Eingang 21 → 72V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 400mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
XP Power SRH05 DC/DC-Schaltregler, Eingang 21 → 72V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 400mA, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1744662
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SRH05S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Eingangsspannung = 21 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 89%, 95%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = SRH05
Netzausregelung = 1%
Lastausregelung = 0.6%
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Eingangsspannung:
21 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
89%, 95%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
SRH05
Netzausregelung:
1%
Lastausregelung:
0.6%
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1744662, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, SRH05S15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 6,2365*
€ 8,9085*
1
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 10,28*
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 12,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 8,9085*
€ 10,60112
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,643*
€ 10,28517
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,37775*
€ 9,96952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,102*
€ 9,64138
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,8365*
€ 9,32544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2365*
€ 7,42144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 356,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.