Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 21÷72V; UAusg: 15VDC; IAusg: 500mA; SIP3; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; UEing: 21÷72V; UAusg: 15VDC; IAusg: 500mA; SIP3; THT
Wandler: DC/DC; UEing: 21÷72V; UAusg: 15VDC; IAusg: 500mA; SIP3; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SRH05S15
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SRH05S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP3
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 11,68x7,5x10,16mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Eingangsspannung: 21...72V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89...95%
Frequenzwechsel: 800kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: SRH05
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 6,2365*
€ 8,9085*
1
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 10,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 12,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.