Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluftrohr PUR, PVC Blau, Innen-Ø 8mm / Außen 12mm x 30m bis 26 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluftrohr PUR, PVC Blau, Innen-Ø 8mm / Außen 12mm x 30m bis 26 bar
RS PRO Druckluftrohr PUR, PVC Blau, Innen-Ø 8mm / Außen 12mm x 30m bis 26 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1745741
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745741
EAN/GTIN:
     5056279101837
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 12mm
Schlauchinnendurchmesser = 8mm
Farbe = Blau
Material = PUR, PVC
Länge = 30m
Betriebsdruck max. = 26 bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

RS PRO LuftschlauchDer Luftschlauch RS PRO ist für den Einsatz in Schweißanwendungen vorgesehen, bei denen die Schläuche wahrscheinlich mit Schweißspritzern und Funken in Berührung kommen. Es wurde speziell für die Beförderung von Luft, Gasen, Flüssigkeiten, Trockenpulver und Granulaten entwickelt. Der Innendurchmesser des Schlauchs beträgt 8 mm und der Außendurchmesser des Schlauchs 12 mm. Der maximale Betriebsdruck beträgt 7,5 bar.Eigenschaften und Vorteile• Verhindert Schweißspritzer und Funken • Aus pneumatischem Polyurethanschlauch, 1 mm schwer entflammbares PVC • Innenschlauch wird aus 100% Ester-Polyurethan hergestellt, ohne Weichmacher • Das äußere Rohr ist schwer entflammbar und selbstverlöschend, wodurch teure metallische Geflechtrohre vermieden werden • Extrem haltbar • Resistent gegenüber den meisten Lösungsmitteln, Laugen, Ölen, Fetten, Erdölprodukten, Pilzen, Schimmelpilzen und verdünnten Säuren (mineralisch und organisch)Anwendungen• Schweißgeräte • Industrieroboter • Pneumatikventile, Kraftstoff- und Schmierleitungen • Steuer- und Regeltechnik • Pneumatische Leitungen, chemische Transferschläuche und DosierpumpenZertifizierungen• Außenröhren: Entspricht den Anforderungen gemäß UL94V0 für selbstverlöschende Verbindungen
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
12mm
Schlauchinnendurchmesser:
8mm
Farbe:
Blau
Material:
PUR, PVC
Länge:
30m
Betriebsdruck max.:
26 bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, rs pro polyurethan pneumatikschlauch, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 1745741, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, RS PRO, CT822PVBL01, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.