Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Lenox Säbelsägeblatt, Schnittlänge 200mm / 24 TPI für Ziegel, Grauguss, Naturstein, Fliesen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1746837
Hersteller:
Lenox
Herst.-Nr.:
10833800RDG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt stein
säbelsägeblatt
Sägeblattart = Säbelsägeblatt
Anwendung = Ziegel, Grauguss, Naturstein, Fliesen
Schneidenlänge = 200mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 24
Packungsinhalt = 1
LÄNGERE LEBENSDAUER: Mit Nickellegierung hartgelötete Diamantpartikel behalten ihre Schärfe, damit sie noch schneiden, wenn herkömmliches Hartmetall längst aufgegeben hat. SCHNEIDET 3X SCHNELLER: Ein schmales Sägeblatt ermöglicht dünnere, schnellere Schnitte. GERADE, SAUBERE SCHNITTE: Im Gegensatz zu sperrigen Schermessern, die Rohre quetschen und zerfranste, ungleichmäßige Schnitte zurücklassen, sorgt der LENOX DIAMOND™ für saubere Schnitte. Der langlebige chromlegierte Stahl sorgt für zusätzliche Stabilität, Geschwindigkeit gemessen beim Schneiden von 4-Zoll-Gusseisenrohr bei maximaler Geschwindigkeit vs. den führenden Mitbewerber.
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Säbelsägeblatt
Anwendung:
Ziegel, Grauguss, Naturstein, Fliesen
Schneidenlänge:
200mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
24
Packungsinhalt:
1
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Elektrowerkzeugzubehör
>
Sägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
lenox säbelsägeblatt
,
1746837
,
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
,
Elektrowerkzeugzubehör
,
Sägeblätter
,
Lenox
,
10833800RDG
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Power Tool Accessories
,
Saw Blades
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,78*
€ 15,62*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 15,78*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,41*
€ 15,96*
Lager 4682
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 16,63*
Lager 214
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 13,28*
€ 17,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 14 1,8mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814716
ab € 6,98*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.200mm B.19mm TPI 14 1,8mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814717
ab € 8,74*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.200mm B.19mm TPI 18 1,4mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814714
ab € 8,71*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.280mm B.19mm TPI 10 2,5mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814718
ab € 12,02*
Ähnlich
Lenox 20564614R BIM-Säbelsägeblatt für Metall 152x19x0,9mm Sägeblatt-Länge 152mm 5St.
Lenox
20564614R
ab € 12,11*
Ähnlich
Lenox Säbelsägeblatt, Schnittlänge 152mm / 18 TPI, 5 Stück für Metall, Nichteisenmetall
Lenox
20566618R
ab € 12,18*
Ähnlich
Lenox Säbelsägeblatt, Schnittlänge 203mm / 10 TPI, 5 Stück für Metall, Nichteisenmetall, Kunststoff, Holz
Lenox
20580810R
ab € 3,332*
Ähnlich
Lenox Sägeblatt / 18 TPI, 5 Stück für Mittleres Metall
Lenox
20578818R
ab € 16,58*
Ähnlich
Säbelsägeblatt Gold L.152mm B.19mm TPI 6 5 St./Karte LENOX
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen