Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 14 1,8mm 5 St./Karte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814716
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814716
EAN/GTIN:
     4015448402800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 14 1,8mm 5 St./Karte

aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 922 BF
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
Metall, Inox
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
1,8 mm
Zahnteilung TPI:
14
verzahnte Länge:
130 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814717
ab € 8,37*
Ähnlich
PROMAT
4000814714
ab € 8,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814718
ab € 11,74*
Ähnlich
Lenox
20564614R
ab € 2,652*
Ähnlich
Lenox
20566618R
ab € 2,652*
Ähnlich
Lenox
10833800RDG
ab € 11,62*
Ähnlich
Lenox
20580810R
ab € 3,332*
Ähnlich
Lenox
20578818R
ab € 16,56*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.