Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Säbelsägeblatt L.200mm B.19mm TPI 18 1,4mm 5 St./Karte
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000814714
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000814714
EAN/GTIN:
4015448668510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt L.200mm B.19mm TPI 18 1,4mm 5 St./Karte
aus Bimetall ·
passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 1122 EF
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
Metall, Inox
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Zahnteilung TPI:
18
verzahnte Länge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
... >
Handwerkzeuge
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Metall
,
Säbelsägeblätter
,
Sägeblatt
,
Sägeblätter
,
Sägeblätter für Säbelsägen
,
Standard-1/2"-Aufnahme
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,33*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 14 1,8mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814716
ab € 6,73*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.200mm B.19mm TPI 14 1,8mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814717
ab € 8,37*
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.280mm B.19mm TPI 10 2,5mm 5 St./Karte
PROMAT
4000814718
ab € 11,74*
Ähnlich
Lenox Säbelsägeblatt, Schnittlänge 152mm / 14 TPI, 5 Stück für Metall, Nichteisenmetall
Lenox
20564614R
ab € 2,652*
Ähnlich
Lenox Säbelsägeblatt, Schnittlänge 152mm / 18 TPI, 5 Stück für Metall, Nichteisenmetall
Lenox
20566618R
ab € 2,652*
Ähnlich
Lenox Säbelsägeblatt, Schnittlänge 200mm / 24 TPI für Ziegel, Grauguss, Naturstein, Fliesen
Lenox
10833800RDG
ab € 11,62*
Ähnlich
Lenox Säbelsägeblatt, Schnittlänge 203mm / 10 TPI, 5 Stück für Metall, Nichteisenmetall, Kunststoff, Holz
Lenox
20580810R
ab € 3,332*
Ähnlich
Lenox Sägeblatt / 18 TPI, 5 Stück für Mittleres Metall
Lenox
20578818R
ab € 16,56*
Ähnlich
Säbelsägeblatt Gold L.152mm B.19mm TPI 6 5 St./Karte LENOX
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen