Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Akku Bolzenschneider EBS, 12 mm, Typ C - Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klauke Akku Bolzenschneider EBS, 12 mm, Typ C - Eurostecker
Klauke Akku Bolzenschneider EBS, 12 mm, Typ C - Eurostecker
Klauke Akku Bolzenschneider EBS, 12 mm, Typ C - Eurostecker
Klauke Akku Bolzenschneider EBS, 12 mm, Typ C - Eurostecker
Klauke Akku Bolzenschneider EBS, 12 mm, Typ C - Eurostecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1747890
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EBS12ML-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Werkzeugtyp = Bolzenschneider
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Schneidkapazität = 12 mm
Akku Typ = Li-Ion
Betriebsspannung = 10.8V
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Modellnummer = EBS

Klauke BolzenschneidwerkzeugDas schnurlose Bolzenschneidwerkzeug Klauke EBS wird zum Schneiden von Kabelkanälen, Schrauben und Stahldraht mit mittelharten 12 mm Durchmesser verwendet. Er besteht aus einem leistungsstarken 10,8-V-Li-Ion-Akku mit Ladestatusanzeige. Das Schneidwerkzeug verfügt über einen schlanken Schneidkopf, der ideal ist, wenn Platz wichtig ist.Eigenschaften und Vorteile• Automatisches Einfahren nach Beendigung des Betriebs • Geringes Arbeiten dank geringem Gewicht • Ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse mit weichen Auskleidungen für komfortable und sichere Einhandbedienung • Wartungssteuerung über LED • Ein-Tasten-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen • offener Kopf, drehbar
Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Bolzenschneider
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Schneidkapazität:
12 mm
Akku Typ:
Li-Ion
Betriebsspannung:
10.8V
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Modellnummer:
EBS
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, klauke bolzenschneider, bolzenschneider, 1747890, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektroscheren & -knabber, Klauke, EBS12MLEU, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Electric Shears & Nibblers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,66*
€ 1.615,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,22*
€ 1.579,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,36*
€ 1.506,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,70*
€ 1.434,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,97*
€ 1.429,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.