| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1752179 Herst.-Nr.: GRA-1/4-B EAN/GTIN: 4052568001247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Durchflusssteuerung Serie = GRA Gehäusematerial = Verzinkter Aluminiumdruckguss
Festo GR Einweg-Durchflussregelventil, Inline-Installation. Wir präsentieren die Festo GR-Serie. Die Serie verfügt über eine Reihe von Einweg-Durchflussregelventilfittings. Die Ventilfittings sind in einem Gehäuse kombiniert. Dadurch kann die Durchfluss- und Rücklaufgeschwindigkeit für einfach- oder doppeltwirkende Zylinder separat eingestellt werden. Die Serie GR ermöglicht ein effizientes und zuverlässiges Drucksystem für Druckluft und Wasser. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Diese Serie von Festo umfasst einpolige pneumatische Durchflussregelventile ;/li> ;li>Maximale Flexibilität für pneumatische Armaturen ;/li> ;li>Großer Betriebstemperaturbereich ;/li> ;li>Erhältlich mit einer Vielzahl von verschiedenen Gewinde- und Durchmesser-Steckverbindergrößen aus robusten, massiven Materialien ;/li> ;li>Durchgangsbohrung und Frontplattenmontage ;/li> ;li>Varianten von Rohr- und Gewindeanschluss-Optionen sind innerhalb der Serie GR erhältlich ;/li> ;/ul>. Wie funktionieren Einweg-Durchflussregelventile?. Durchflussregelventile passen sich automatisch an Druck- und Temperaturschwankungen an, um die Geschwindigkeit zu regeln, die durch Einschränkungen der Durchflussmenge von Druckluft erfolgt. Mit einem Einweg-Durchflussregelventil funktioniert die Durchflussregelungsfunktion nur in einer Richtung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Durchflusssteuerung | Serie: | GRA | Gehäusematerial: | Verzinkter Aluminiumdruckguss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Drosselrückschlagventil, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, 1752179, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, GRA14B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 45,62* | € 59,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 45,21* | € 59,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,31* | € 63,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 58,25* | € 74,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 65,53* | € 85,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|