| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F6509 Herst.-Nr.: 6509 EAN/GTIN: 4052568001247 |
| | |
|
| | |
| Drossel-Rückschlagventil GRA-1/4-B Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Innengewinde G1/4; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Einstellelement: | Rändelschraube | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Symbol: | 00991453 | Ventilfunktion: | Drossel-Rückschlagfunktion | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff Regulierschraube: | Messing | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Drosselrückschlagventil, normzylinder festo, iso zylinder, GRA-1/4-B|Drossel-Rückschlagventil |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,49* | € 59,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,41* | € 59,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 49,17* | € 62,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,60* | € 74,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,56* | € 76,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|