Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 20 → 100Nm, Länge 405 mm, ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wera 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 20 → 100Nm, Länge 405 mm, ±3 %
Wera 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 20 → 100Nm, Länge 405 mm, ±3 %
Wera 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 20 → 100Nm, Länge 405 mm, ±3 %
Wera 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 20 → 100Nm, Länge 405 mm, ±3 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1752370
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     75611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 20-100nm 3/8
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 20 → 100Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Modell = Click-Torque B 2
Gesamtlänge = 405 mm
Genauigkeit = ±3 %
Skalenteilung = 0.5Nm

Drehmomentschlüssel mit Click-Torque B 1 mit umschaltbarer Ratsche, 10-50 NmClick-Drehmomentschlüssel in unverwechselbarer, robuster Wera Ausführung mit hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Speicherung des Standardwerts. Die hörbaren und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwerts. Der robuste Entriegelungsmechanismus garantiert ein deutlich hörbares und fühlbares Entriegelungssignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Für Rechtshänder (Drehmomentregelung im Uhrzeigersinn) und mit 45-Zahn-Umschaltknarre.Mit 3/8-Zoll-Vierkantantrieb, umschaltbare Ratsche, 45 Zähne Einfache Einstellung und Speicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hörbaren und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte Hörbarer und fühlbarer Entriegelungsmechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmoments Messbereich: 10-50 Nm Präzise bis +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff, geeignet für den Einsatz mit der rechten HandDrehmomentschlüssel B 1 mit Click-Drehmoment mit umschaltbarer Ratsche, 10-50 Nm, 3/8 Zoll x 10-50 Nm3/8-Zoll-Vierkantantrieb, B1 Click, 10 bis 50 Nm, Best.-Nr.( 1752369) 1752369. 3/8-Zoll-Vierkantantrieb, B2 Click, 20 bis 100 Nm, Best.-Nr.( 1752370) 1752370. Wir haben mehr als 24 Wera Drehmomentschlüssel von A5 Click, A6 Click, B1 Click, B2 Click, C1, C2, C3 C4 Click, E1 Clock, X1, X2, X3, X4, X5, XP1, XP2, XP3 und XP4 Click, einschließlich Drehmomentschlüsselsätzen und einstellbaren Drehmomentschlüsseln.
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
20 → 100Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Modell:
Click-Torque B 2
Gesamtlänge:
405 mm
Genauigkeit:
±3 %
Skalenteilung:
0.5Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, 1752370, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Wera, 75611, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.