Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB, 2CTB815710R0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB, 2CTB815710R0100
ABB, 2CTB815710R0100
ABB, 2CTB815710R0100
Artikel-Nr.:
     108EL-1752590
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815710R0100
EAN/GTIN:
     5059041314817
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
abb stotz s&j blitzstromableiter ty...
blitzstromableiter typ 1
Überspannungsableiter von ABBDie Überspannungsableiter der Serie ABB OVR sind Schutzvorrichtungen, die sicherstellen, dass elektrische Geräte nicht durch einen plötzlichen Spannungsspitzen beschädigt werden. Er hat eine elektrische Nennleistung von 275 V und 80 kA. Typ 1 und Typ 1+2 SPDs können am Eingang in der Hauptschalttafel installiert werden, um den globalen Schutz von elektrischen Anlagen zu gewährleisten.Eigenschaften und Vorteile• Sicherungsschutz bis zu 160 A Sicherung oder 125 MCB • DIN-Schienenmontage • verfügt über 3 geschützte Leitungen • Verbesserte Sicherheit • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 80 °C. • Patentierte QUICKSAFE-Technologie • steckbar • Schutzmodus L-N/L-PE/N-PE • Sicherheitsreserve • Der Spannungsschutzpegel bei L-N beträgt 1,4 kV/L-PE 1,5 kV/N-PE 1,4 kVAnwendungen• Zum Schutz der Systeme vor Überspannungen (Blitzschlag)Zertifizierungen• IEC 61643-11/EN 61643-11
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, 1752590, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, ABB, 2CTB815710R0100, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 415,96*
€ 518,93*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,27*
€ 530,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,93*
€ 617,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,07*
€ 597,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,32*
€ 566,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.