Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungstransistor
>
Artikel
CIF 200mm Kupferkaschierte Platine Aluminium, Kupfer 35μm, 1-seitig, 300 x 200 x 1.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1752780
Hersteller:
CIF
Herst.-Nr.:
AAT20
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
Plattenmaterial = Aluminium
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 300 x 200 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 300mm
Materialstärke = 200mm
Breite = 1.5mm
Lagige lichtempfindliche Platinen, Kupfer auf Aluminium. Vorsensibilisierte Leiterplatten für die Herstellung von Netzteilkarten, SMD-Leistungstransistor-basierten Schaltungen, Hybridstromkreisen usw. Diese Platinen werden auch als isoliertes Metallsubstrat (IMS) in der Optoelektronik für das Design von Leistungs-LED-Schaltungen wie OSRAM's Golden Dragon und Luxeon Star verwendet. Eine erhebliche Verlustleistung ermöglicht ein dichteres Komponentenlayout. Die Isolierung erfüllt drei Funktionen: - Klebstoff zwischen Kupfer und Aluminium - dielektrische Isolierung zwischen Kupfer und Aluminium - thermisches Relais zwischen der aktiven Stirnseite des Stromkreises und der Aluminium-Wärmeableitsohle
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Aluminium
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
300 x 200 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
300mm
Materialstärke:
200mm
Breite:
1.5mm
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Kupferverkleidete Platinen
Weitere Suchbegriffe:
1752780
,
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
,
Prototyping-Platinen
,
Kupferverkleidete Platinen
,
CIF
,
AAT20
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
,
Prototyping Boards
,
Copper Clad Boards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitmaterial, 1W/m·K, Gap Pad VO Ultra Soft, Stärke 0.08Zoll, 200 x 100mm
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,54*
Zubehör
Cottam Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Naturborsten, 12 x 107mm
Cottam
2299735
ab € 8,23*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten Schleifblock aus Nichtmetallisches Schleifmittel Grau, 40 x 30 x 19mm
RS Pro
2162706
ab € 3,55*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Messing, 4mm
RS Pro
514880
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen