Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 28 kB DIP 20-Pin 32MHz 2048 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 28 kB DIP 20-Pin 32MHz 2048 B RAM
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 28 kB DIP 20-Pin 32MHz 2048 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1753168
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F18446-I/P
EAN/GTIN:
     5059040204485
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = DIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 28 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0

Microchip Technology MikrocontrollerDer 20-polige 8-Bit-Mikrocontroller PIC16F18446-I/P-Familie mit DIP-Gehäuse und Durchgangsbohrung hat eine maximale Nennspannung von 5,5 V. Microchip Technology PIC16F18446-I/P Dieser arbeitet mit einer maximalen Geschwindigkeit von 32 MHz und verfügt über 28 KB ISP-Flash-Programmspeicher, 2 KB SRAM und 256 Byte EEPROM.Eigenschaften und Vorteile• 12-Bit-ADC mit Berechnung (ADC2) • 4 E/A-Stifte • 5-Bit-D/A-Wandler (DAC) • Ergänzender Signalformgenerator (CWG) • Core Independent Peripherals (CIPs) • Verbesserter Mittelbereichskern mit 48 Anweisungen, 16 Stackebenen • Verbesserter Ein-/Aus-Reset • EXtreme Energiesparversion (XLP) • Vier 16-Bit-Zeitgeber • Vier 8-Bit-Zeitgeber • Vierfache Erfassung, Vergleich, PWM (CCP) • Hardware-Begrenzungszeitgeber (HLT) • IDLE- und DOZE-Energiesparmodi • Serielle In-Circuit-Programmierung (ICSP) • Low-Power Brown-Out-Reset (LPBOR) • Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO) • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C. • Peripheral Module Disable (PMD) und Peripheral Pin Select (PPS) • Programmierbarer Brown-Out-Reset (BOR) • Zwei 10-Bit-PWMs • Zwei Komparatoren • Verwendet Peripheriegeräte wie einen UART, zwei-SPI, zwei-I2C für die digitale Kommunikation • Fenster-Watchdog-Zeitgeber (WWDT) • Nulldurchgangserkennung (ZCD)Anwendungen• Einbettete Designs • Haushaltsgeräten • Industrie
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
DIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
28 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1753168, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F18446IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.