Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo JMFH 19789 Vorgesteuertes Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo JMFH 19789 Vorgesteuertes Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Elektrisch-betätigt
Festo JMFH 19789 Vorgesteuertes Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Elektrisch-betätigt
Festo JMFH 19789 Vorgesteuertes Magnetventil 5/2 Durchsteckmontage G1/4, Elektrisch-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1754625
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     JMFH-5-1/4-B
EAN/GTIN:
     4052568009489
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = JMFH
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 1600l/min
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebsdruck max. = 10bar
Standardgewinde = G

Die F-Coil muss separat bestellt werden. Magnetventile der Serie JMFH. Die Serie MFH von Magnetventilen mit Zweifachspule sind Teil der Serie Tiger Classic und ideal für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen. Diese sehr haltbaren Ventile sind mit 5/2-Wege-Funktion in einer Reihe von Rohrgrößen mit G-Gewinde abhängig von der benötigten Verbindung erhältlich. Sie können auf PAL-Verteilerstreifen oder auf PRS-Verteilerblöcken montiert werden. Eigenschaften und Vorteile. Doppelmagnet, für F-Coil Maximaler Betriebsdruck: 14 bar 5/2-Wege-Ventil Interne, vorgesteuerte Druckluftversorgung Betriebstemperaturbereich von –5 bis 40 °C Schutzart IP65 Elektrische Betätigung Robust und zuverlässig Aluminiumgehäuse Sehr haltbares Ventilkegelsitzdesign Optimierte Ansprechzeiten Leicht austauschbare Magnetspulen
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
JMFH
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
1600l/min
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebsdruck max.:
10bar
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1754625, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, JMFH514B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,62*
€ 230,18*
2 Tage
137
€ 5,90*
ab € 198,59*
€ 233,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,01*
€ 254,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 229,04*
€ 272,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 273,20*
€ 309,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.