Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±0% / 0.05W ±200ppm/°C, 0201 (0603M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1755716
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1GN0R00C
EAN/GTIN:
     5059039490608
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Toleranz = ±0%
Leistung = 0.05W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Klein und leicht Hohe Zuverlässigkeit Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur und drei Elektrodenschichten Kompatibel mit Bestückungsmaschinen Verpackungsbänder erhältlich Geeignet sowohl für Reflow- als auch Aufschmelzlöten Referenzstandards
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Toleranz:
±0%
Leistung:
0.05W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, 1755716, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ1GN0R00C, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
10
€ 5,90*
ab € 0,00286*
€ 0,03582*
1 Tag
32267
10
€ 14,99*
ab € 0,00621*
€ 0,04002*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 196,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7167438
ab € 151,65*
Ähnlich
Vishay
CRCW02010000Z0ED
ab € 0,00921*
Ähnlich
Yageo
RC0201JR-070RL
ab € 0,00061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.