Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±5% / 0.05W, 0201 (0603M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1987623
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201JR-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.05W

Die Yageo RC Serie 70O ist ein Chipwiderstand der Serie RC mit bleifreien Anschlüssen, die durch Dickschichtverfahren hergestellt werden.Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C • Maximale Betriebsspannung: 25V Maximaler Strom: 1 A
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.05W
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1987623, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC0201JR070RL, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,00143*
€ 0,00318*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0147*
9 Tage
nicht lagernd
10000
€ 25,00*
ab € 0,0172*
€ 0,0247*
1 Tag
1728147
10
€ 14,99*
ab € 0,0039*
€ 0,02861*
1
€ 6,90*
ab € 0,00235*
€ 0,13515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,12*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 151,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.