Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1757719 Herst.-Nr.: 710-00158 HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-BN EAN/GTIN: 4031026479910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = bronzefarben Breite = 19mm Länge = 20m Stärke = 0.15mm Handelsname = HelaTape Flex
HellermannTyton KabelbaumbandDas HellermannTyton Elektroband aus Vinyl ist ein PVC-basiertes Band, das für Niederspannungsanwendungen entwickelt wurde und in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich ist. Dieses Band kann für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV verwendet werden. Er ist sehr flexibel und hat gute Haftwerte.Eigenschaften und Vorteile• 20 m Länge und 19 mm Breite • Flammhemmer • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 90 °C. • Schutzhülle für Nieder-, Hoch- und Mittelspannungs-Spleiße • UV-Schutz • WetterschutzAnwendungen• Elektronikindustrie • Anwendungen im Innen- und Außenbereich • Mechanische Systeme • Schienenverkehr • Telekommunikation • WindenergieZertifizierungen• IEC 60454-2-zertifiziert • IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90-zertifiziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | bronzefarben | Breite: | 19mm | Länge: | 20m | Stärke: | 0.15mm | Handelsname: | HelaTape Flex |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband, 1757719, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, HellermannTyton, 71000158HTAPEFLEX1519x20PVCBN, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 1,13* | € 1,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,1392* | € 1,6892* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,229* | € 1,7494* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,30691* | € 1,76691* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 3,59* | € 4,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|