Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems 7Zoll Anzeige, Resistiver Touchscreen Gen4 Diablo16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems 7Zoll Anzeige, Resistiver Touchscreen Gen4 Diablo16
4D Systems 7Zoll Anzeige, Resistiver Touchscreen Gen4 Diablo16
Artikel-Nr.:
     108EL-1757765
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-gen4-70DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Bilddiagonale = 7Zoll
Display Technologie = Resistiver Touchscreen
Kit-Klassifizierung = Starterkit
Kit-Name = Gen4 Diablo16

4D Systems Gen4 7-Zoll-AnzeigemodulDas 4D Systems Gen4 Display-Modul-Starterkit ist ein 7 Zoll großes integriertes Farb-TFT-LCD mit resistivem Touchscreen, der von dem bekannten 4D Systems Diablo16-Grafikprozessor gespeist wird, der eine Reihe von Funktionen und Optionen für Designbenutzer bietet. Der Betriebsspannungsbereich liegt zwischen 4 V und 5,5 V. Dieses Anzeigemodul umfasst das integrierte Anzeigemodul Gen4, die Schnittstellenplatine gen4-IB, den Programmieradapter Gen4 (gen4-PA), die Micro-SD-Karte mit 4 GB, ein 5-poliges Kabel für den einfachen Anschluss an eine Steckplatine oder einen Host über die Kabelzubehörplatinen gen4-IB und 30-polige 150-mm-FFC für eine Reihe von FunktionsverbesserungenEigenschaften und Vorteile• 16 Universal-E/A-Stifte für die Benutzerschnittstelle, die 4 konfigurierbare Analogeingänge umfassen. Diese 16 anpassbaren GPIO, geeignet für PWM, TTL seriell, 3 x I2C-Kanal, SPI-Kanäle, Impulsausgang und Quadratur-Eingang. • 32 KB SRAM-Speicher für Benutzeranwendungscode und Daten • Vollfarbige Bilder mit einer Auflösung von 800 x 480, RGB 65 K lebensechte Farben • Sie verfügt über einen PWM-Audio-Pin, der von WAV-Dateien von der Micro-SD-Karte und zur Tonerzeugung für einen externen Verstärker angesteuert wird • Integrierter Micro-SD-Speicherkarten-Steckverbinder mit Verriegelung für Multimedia-Speicherung und Datenprotokollierung • Ein SPI speziell für SD-Karte und 3 konfigurierbare SPI-Kanäle verfügbar.Anwendungen• Eingebettete Anwendungen Raspberry Pi
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
7Zoll
Display Technologie:
Resistiver Touchscreen
Kit-Klassifizierung:
Starterkit
Kit-Name:
Gen4 Diablo16
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Grafikdisplay, Graphische Displays, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 1757765, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, 4D Systems, SKgen470DT, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 164,50*
€ 6,90*
ab € 166,37*
€ 200,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.