Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Pt1000 G1/4 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -40°C → +145°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Pt1000 G1/4 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -40°C → +145°C
ifm electronic Pt1000 G1/4 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -40°C → +145°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1757768
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TK7110
EAN/GTIN:
     5059040087996
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturschalter Hydraulik
Sensor Typ = Pt1000
Fühlerlänge = 50mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -40°C
Temperatur erfasst max. = +145°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/4
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = ±0,1 °K
Reaktionszeit = 3 s

Ifm electronic SensorDer ifm electronic 4-Draht-PNP RTD-Schaltersensor ist ein Platin-Widerstandstemperatursensor. Er verfügt über eine 50 mm lange Sonde und einen Durchmesser von 6 mm. Sie ist aufgrund der beiden radialen Einstellringe am Sensor leicht zu handhaben. Dies ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung der Schaltpunkte, ohne dass die Systemtemperatur angewendet wird. Die mechanische Verriegelung verhindert eine unbeabsichtigte Fehleinstellung des Sensors.Eigenschaften und Vorteile• 1 s (T05), 3 s (T09) Ansprechzeit • Kompakte Abmessungen • Gute Reaktion für Dynamik und sehr kurze Einschaltverzögerungszeit • Mechanische Verriegelung verhindert unbeabsichtigte Schaltpunktmanipulation • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 145 °C. • Einstellung der Schaltpunkte ohne Anwendung der Systemtemperatur • Einfache Schaltpunkteinstellung • Zwei komplementäre Schaltausgänge mit einstellbarer HystereseAnwendungen• Kfz • Kommunikation und Messtechnik • Computer • Industrielle ElektronikZertifizierungen• CE-zertifiziert • cULus-gelistet • DIN EN60068-2-6 • DIN EN61000-4-2 • DIN EN61000-4-4 • DIN IEC 68-2-27 • EN61000-4-3 • EN61000-4-6 • Schutzart IP67 • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Fühlerlänge:
50mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-40°C
Temperatur erfasst max.:
+145°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/4
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
±0,1 °K
Reaktionszeit:
3 s
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, ifm pt1000, pt1000, 1757768, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, ifm electronic, TK7110, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,88*
€ 141,57*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 143,04*
Frei Haus
ab € 136,75*
€ 163,15*
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 169,68*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,38*
€ 170,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,43*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.