Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 2-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 2-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 2-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 2-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1759271
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759271
EAN/GTIN:
     5056279125789
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 3 A, 5 A
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontakt-AC-Nennspannung = 250V

Einpoliger Zweiwege-Vandalenschutzschalter (MPB-Serie)Schutzart IP67. Erhältlich in 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm und Hochstromversion.Zusammen mit anderen industriellen Anwendungen, die eine Vandalismussicherheit in öffentlichen Bereichen erfordernMit einer Vielzahl von Optionen, darunter beleuchtet, versiegelt und langlebig.Die charakteristischen Merkmale der RS Pro-Metallschalter sind geringes Gewicht, hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Ästhetik, einfache Wärmeabfuhr und mehr.AnwendungsbereichIndustrielle Kontrollinstrumente, medizinische Geräte, Sicherheitsüberwachungsgeräte, Fahrzeugperipheriegeräte, audiovisuelle Geräte, Energiespeichergeräte.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
3 A, 5 A
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontakt-AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1759271, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB22A0F200JR, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 20,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 498,48*
€ 593,1912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,41*
€ 585,9679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 461,76*
€ 549,4944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,94*
€ 522,3386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 418,10*
€ 497,539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.