Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 2-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, 2-poliger Umschalter 250V ac / 3 A, 5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1759749
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759749
EAN/GTIN:
     5056279130134
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 3 A, 5 A
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontakt-AC-Nennspannung = 250V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
3 A, 5 A
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontakt-AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1759749, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB22A0F200JQ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.