Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie ZFC 6 Dia. mm Vakuumfilter 5μm 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1759946
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZFC74
EAN/GTIN:
     5059039805754
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Anschlussverbindung = 6 Dia. mm
Filtergröße = 5µm
Serie = ZFC
Durchflussrate max. = 100l/min
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck min. = -100kPa

Die Serien ZFC5 und ZFC7 sind Inline-Luftfilter, die Störungen in Geräten durch Verunreinigungen in der Luft verhindern. Sowohl Überdruck als auch Unterdruck können mit einem einzigen Gerät verwendet werden. Bei Überdruck verhindert ein Verriegelungsmechanismus, dass Bauteile beim Lösen verstreut werden. Die ZFC-Serie ist leicht und kompakt, und die flexible Einbaulage ermöglicht eine einfache Montage an der Anlage. Die ZFC ist in 5 metrischen Größen und 4 Zoll-Größen erhältlich.Ein Gerät bietet sowohl Über- als auch UnterdruckMetrische und ZollabmessungenOne-Touch-Fittings
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
6 Dia. mm
Filtergröße:
5µm
Serie:
ZFC
Durchflussrate max.:
100l/min
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck min.:
-100kPa
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2557
2
€ 4,90*
ab € 9,48*
€ 12,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 9,63*
€ 13,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,61*
€ 14,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 11,15*
€ 14,94*
1
€ 5,95*
ab € 17,17*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.