Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter, ZFC74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11073975
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZFC74
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Filter, Typ=ZFC74, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Durchflussrate=250 L/min, Filtriergrösse=5 µm, Filtermaterial=Polycarbonat, Verbindungsgrösse=Ø6 mm, Serien=ZFC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421398590
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2557
2
€ 4,90*
ab € 9,48*
€ 12,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 9,63*
€ 13,13*
1
€ 8,95*
ab € 10,61*
€ 14,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 11,15*
€ 14,94*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,17*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.