Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Jokab Smile 12 RG Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 27V dc, 1 Schließer beleuchtet, 40mm, x 52mm, x 84mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Jokab Smile 12 RG Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 27V dc, 1 Schließer beleuchtet, 40mm, x 52mm, x 84mm, Drehfreigabe
ABB Jokab Smile 12 RG Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 27V dc, 1 Schließer beleuchtet, 40mm, x 52mm, x 84mm, Drehfreigabe
ABB Jokab Smile 12 RG Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 27V dc, 1 Schließer beleuchtet, 40mm, x 52mm, x 84mm, Drehfreigabe
ABB Jokab Smile 12 RG Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 27V dc, 1 Schließer beleuchtet, 40mm, x 52mm, x 84mm, Drehfreigabe
Artikel-Nr.:
     108EL-1760047
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA030053R2700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1 Schließer
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
Serie = Smile 12 RG
IP Schutzart = IP 65
Nennspannung = 27V dc
Tiefe = 52mm
Breite = 40mm
Höhe = 84mm

ABB Jokab Not-Aus-TasterDie Reset-Pilzkopftaste ABB Jokab Smile 12 RG M12-8 hat einen Durchmesser von 32 mm für die Montage vor Ort zum Zurücksetzen von Adam Reset. Er verfügt über 8 Stifte und eine blaue LED zur Statusanzeige. Das Gehäuse besteht aus Polyamid PA66, Macromelt, Polybutylenterephthalat PBT und Polypropen PP-Materialien.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Bauweise • M12-8-Stecker elektrische Anschlüsse mit Buchsenleiste • KEINE Kontaktkonfiguration • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 55 °C. • Frontplattenmontage • Drehentriegelungskontakt-TypAnwendungen• Fabriken • Industrielle Automatisierung • Kraftwerke • SicherheitsschaltungenZertifizierungen• CE-zertifiziert • cULus-gelistet • Schutzart IP65 • Schutzart IP67 • Schutzart IP69K. • TUV
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1 Schließer
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
Serie:
Smile 12 RG
IP Schutzart:
IP 65
Nennspannung:
27V dc
Tiefe:
52mm
Breite:
40mm
Höhe:
84mm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster ip65, drucktaster, abb drucktaster, 1760047, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, ABB Jokab, 2TLA030053R2700, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,70*
€ 100,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,69*
€ 104,45*
€ 6,90*
ab € 81,94*
€ 106,16*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,84*
€ 108,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,18*
€ 116,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.