Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Jokab Smile 12 EA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 27V dc, 2 Öffner, Kunststoff, Rot beleuchtet, 40mm, x 52mm, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760052
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA030051R0200 Smile 12 EA
EAN/GTIN:
     7350024432183
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
Serie = Smile 12 EA
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Nennspannung = 27V dc
Tiefe = 52mm
Breite = 40mm
Höhe = 84mm

Not-Aus-Taste im Smile-Gehäuse, 2 x Öffner, Status-LED in der Taste, 1 x 5-polige M12-Stiftleiste und 1 x 5-polige M12-Buchse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
Serie:
Smile 12 EA
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Nennspannung:
27V dc
Tiefe:
52mm
Breite:
40mm
Höhe:
84mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,80*
€ 101,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,40*
€ 107,27*
€ 6,90*
ab € 87,09*
€ 109,18*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,44*
€ 109,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,06*
€ 131,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.