| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760128 Herst.-Nr.: 61-8745.17 EAN/GTIN: 5059040044050 |
| |
|
| | |
| Blocktyp = Kontaktblock Nennspannung = 250V ac/dc Kontaktanordnung = 1 Öffner Anschlussart = Lötanschluss Nennstrom = 5A Zur Verwendung mit = Schalter der Serie 61
Die kompakte Serie 61 mit 16 mm ist besonders gut für Folgendes geeignet:Bündiges DesignAngehobene KonstruktionLeiterplatte (mit Adapter)Der modulare Aufbau ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen und Kombinationen.Die EAO Serie 61 eignet sich besonders gut für Anwendungen in den folgenden Bereichen:Öffentliche VerkehrsmittelMaschinenanlagen und AutomatisierungBaumaschinen und SonderfahrzeugeHeben und BewegenPanelherstellung Weitere Informationen: | | Blocktyp: | Kontaktblock | Nennspannung: | 250V ac/dc | Kontaktanordnung: | 1 Öffner | Anschlussart: | Lötanschluss | Nennstrom: | 5A | Zur Verwendung mit: | Schalter der Serie 61 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 1760128, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, EAO, 61874517, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,95* | € 11,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,97* | € 11,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,87* | € 12,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,42* | € 14,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,09* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|