Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschaltelement, 61-8745.17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13555594
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8745.17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 1 öffner
Tastschaltelement, Typ=61-8745.17, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=5 A, Anschlussart=Löten, Geeignet für=61 Series Switches, Kontaktkonfiguration=1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
6,600 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
6,6 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Tastschaltelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 11,70*
€ 8,95*
ab € 7,97*
€ 11,71*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 12,68*
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 14,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.