Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron EE-SX SMD Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 11μs / Fallzeit 14μs, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760819
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1350
EAN/GTIN:
     5059039369188
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 11µs
Fallzeit typ. = 14µs
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = SMD
Anzahl der Pins = 6
Abmessungen = 9 x 4 x 9mm
Höhe über Panel = 9mm
Länge = 9mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Schlitzweite = 5mm
Breite = 4mm
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

Einzigartige 5-mm-Gabelweite.Ausführung für die Montage auf der Leiterplattenoberfläche.Hohe Auflösung mit einer 0,5 mm breiten Blende
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
11µs
Fallzeit typ.:
14µs
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
SMD
Anzahl der Pins:
6
Abmessungen:
9 x 4 x 9mm
Höhe über Panel:
9mm
Länge:
9mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Schlitzweite:
5mm
Breite:
4mm
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, 1760819, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESX1350, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,95*
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,00*
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,10*
2 Tage
4360
1
€ 14,99*
ab € 0,949*
€ 3,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.