Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Handwerkzeuge
>
Zangen & Schneider
>
Rohrschneider
>
Artikel
RS PRO Rohrschneider für Kunststoff
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1760977
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1760977
EAN/GTIN:
5056279131773
Suchbegriffe:
1760977
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Rohrschneider
Geeignet für = Kunststoff
RS Pro Rohrschneider SchneideDer Rohrschneider von RS PRO ist ein Werkzeug zur Herstellung eines sauberen und präzisen Schnitts in einem Rohr oder Rohr. Es ist ideal zum Schneiden von Rohrleitungen auf eine bestimmte Länge vor der Installation oder dem Entfernen und Austauschen eines beschädigten Rohrs oder Rohrs während einer Reparatur. Während Sie den Schneider drücken, schließt sich die Ratschenklinge allmählich, um das Rohr vollständig zu durchtrennen. Diese Schneider können eine Vielzahl von Schläuchen schneiden, einschließlich aus PVC, CPVC oder PEX. Der Technopolymer-Kunststoffrohrschneider hat ein robustes Design, das Durable ist und zuverlässige Leistung bietet. Er kann maximal 15 mm durchschneiden. Rohrschneider bieten saubere und professionelle Schnitte und sind oft bequemer und sicherer zu verwenden als Alternativen wie Bügelsägen. Dieses Werkzeug wird von professionellen Klempnern verwendet. Es ist auch praktisch für Heimwerkeraufgaben zu Hause.Eigenschaften und Vorteile• Rohr- und Rohrschneider • aus Technopolymer • Geeignet zum Schneiden von Kunststoff • Erhältlich in einer Packung mit 10 Stück • 15 mm max. SchnittgrößeRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kunststoff
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen & Schneider
>
Rohrschneider
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
0175000001
,
Hand Tools
,
Pliers & Cutters
,
Pipe Cutters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,08*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,91*
€ 211,7129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,51*
€ 210,0469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,17*
€ 200,1223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,60*
€ 191,114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,08*
€ 170,2652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen