Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erweiterungsstück Gerade Mit Gewinde 1/8Zoll Stecknippel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Erweiterungsstück Gerade Mit Gewinde 1/8Zoll Stecknippel
RS PRO Erweiterungsstück Gerade Mit Gewinde 1/8Zoll Stecknippel
Artikel-Nr.:
     108EL-1761008
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761008
EAN/GTIN:
     5056279132060
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Erweiterungsstück
Gewindegröße 1 = 1/8Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewindegröße 2 = 1/8Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse

Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Erweiterungsstück
Gewindegröße 1:
1/8Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewindegröße 2:
1/8Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Schlauchanschluss, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, rs pro schlauchanschluss messing, schlauchanschluss messing, schlauchanschluss 1/8 zoll, 1761008, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 020700001UPNB, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,20*
€ 43,078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.