Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden KeyConnect Serie Keystone-Patchfeld Cat.5e, Cat.6 24 Anschl. Geschirmt, 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden KeyConnect Serie Keystone-Patchfeld Cat.5e, Cat.6 24 Anschl. Geschirmt, 1U, Schwarz
Belden KeyConnect Serie Keystone-Patchfeld Cat.5e, Cat.6 24 Anschl. Geschirmt, 1U, Schwarz
Belden KeyConnect Serie Keystone-Patchfeld Cat.5e, Cat.6 24 Anschl. Geschirmt, 1U, Schwarz
Belden KeyConnect Serie Keystone-Patchfeld Cat.5e, Cat.6 24 Anschl. Geschirmt, 1U, Schwarz
Belden KeyConnect Serie Keystone-Patchfeld Cat.5e, Cat.6 24 Anschl. Geschirmt, 1U, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1763678
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     AX106902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
LAN Kategorie = Cat.5e, Cat.6
Anzahl der Anschlüsse = 24
Abschirmtyp = Geschirmt
Rack Höhe = 1U
Höhe = 43.68mm
Breite = 482.6mm
Tiefe = 118.61mm
Farbe = Schwarz
Serie = KeyConnect

Geschirmtes Belden KeyConnect Patchfeld 24-Port, 1 HE Dieser Patchplattenrahmen von Belden wurde speziell für den Einsatz mit Cat5e-, Cat6- und Cat6a Keystone Jacks entwickelt. Perfekt für Situationen, in denen lose Ethernet-Kabel im Blick sind oder die Gefahr besteht, beschädigt zu werden. Der Belden KeyConnect ist sehr zuverlässig und von brillanter Qualität. Eigenschaften und Vorteile: Für den Einsatz in Innenräumen geeignet Anwendungen: Geeignete Anwendungen: Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für den Einsatz mit Belden IBDN Systems 10GX, 4800, 2400 und 1200 geeignet sindBündiger Frontanschluss24 Anschlüsse Inhalt: Im Lieferumfang enthalten: 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbarer Etikettenhalter; 2 Velcro Bänder; 2 hintere Kabelführungshalterung/Stange, 1 Installationsanleitung, 1 Erdungsdraht 12 AWG Kit
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e, Cat.6
Anzahl der Anschlüsse:
24
Abschirmtyp:
Geschirmt
Rack Höhe:
1U
Höhe:
43.68mm
Breite:
482.6mm
Tiefe:
118.61mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
KeyConnect
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 24 port, 1763678, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Belden, AX106902, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,23*
€ 111,88*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,85*
€ 115,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.