Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN AX106902 PATCHPANEL MODULAR, 24PORTS, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990268
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     AX106902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
Steckverbindertyp: Modulares Patchpanel
  • Rackhöhe: 1HE
  • Produktpalette: KeyConnect
  • Anzahl der Anschlüsse: 24 Anschlüsse
  • LAN-Kategorie: Cat5e, Cat6
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 24 port, Patchpanels, Steckverbinder, BELDEN, AX106902, 2990268, 299-0268
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 67,23*
    € 111,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 77,85*
    € 115,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,55*
    € 137,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,39*
    € 134,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 97,75*
    € 116,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,55*
    € 108,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,61*
    € 106,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,85*
    € 92,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.