Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Abzieher geeignet für Fußböden, Rot, B 600mm x H 95mm x T 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Abzieher geeignet für Fußböden, Rot, B 600mm x H 95mm x T 80mm
Vikan Abzieher geeignet für Fußböden, Rot, B 600mm x H 95mm x T 80mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1766621
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     71604
EAN/GTIN:
     5705020716041
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Anwendung = Fußböden
Farbe = Rot
Breite = 600mm
Tiefe = 80mm
Höhe = 95mm

Dieser ultra-hygienische Rakel hat eine sehr weiche und effektive Gummilippe, die eine effektive Reinigung von Böden und anderen Oberflächen gewährleistet. Die Gummilippe ist abgewinkelt, um eine problemlose Reinigung in der Nähe von Wänden und Geräten zu ermöglichen. Der Spritzschutz des Rakels sorgt dafür, dass die Flüssigkeit nicht auf die getrocknete Oberfläche spritzt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fußböden
Farbe:
Rot
Breite:
600mm
Tiefe:
80mm
Höhe:
95mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserabzieher, Wasserschieber, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wasserabzieher 600 mm vikan, bodenabzieher 600 mm, vikan bodenabzieher, 1766621, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Abziehgummi, Vikan, 71604, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Squeegees
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,31*
€ 21,63*
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 24,02*
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 25,35*
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 25,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,18*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.