Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen,TPE Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen,TPE Version: 03 - rot
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen,TPE Version: 03 - rot
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen,TPE Version: 03 - rot
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher, Länge: 60 cm, Material: Polypropylen,TPE Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     894-VK71602.03
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     71604
EAN/GTIN:
     5705020716041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher für ein hohes Maß an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung

Ausgewählte Version: 03 - rot

Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher

Der Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher bringt ein hohes Maß an Hygiene und Wasserentfernung mit sich.

  • keine Ritzen und Verkanntungen

  • hergestellt im Vollgussverfahren

  • äußerst hygienisch und leicht zu reinigen

  • Länge: 60 cm


  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
60,0
Produktart:
Wasserabzieher
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen | Gummi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 24,02*
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 25,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 25,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,18*
€ 29,10*
€ 8,95*
ab € 30,72*
€ 44,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.