Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Gelb Polyester Flaschenbürste, Ø 40mm L. 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Gelb Polyester Flaschenbürste, Ø 40mm L. 200mm
Vikan Gelb Polyester Flaschenbürste, Ø 40mm L. 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1767639
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     53686
EAN/GTIN:
     5705020536861
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 40mm
Länge = 200mm
Farbe = Gelb
Borstenmaterial = Polyester

Bürste für flexiblen Griff, 53515 und 53525; geeignet für die Reinigung von Rohren in Molkereien, Brauereien und der Fischereiindustrie.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40mm
Länge:
200mm
Farbe:
Gelb
Borstenmaterial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan flaschenbürste, babyflaschenbürste, flaschenbürste ø 40 mm, 1767639, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 53686, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 10,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,20*
€ 20,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
5346
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.