Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Taster SPST, Gull Wing 50 mA Tastend 4.3mm Oben, 6.2 x 6.2mm B. 6.2mm L. 6.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769403
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSEK43G LFS
EAN/GTIN:
     5059039049134
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Gull Wing
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 4.3mm
Betätigertyp = Oben
Länge = 6.2mm
Breite = 6.2mm
Abmessungen = 6.2 x 6.2mm
Beleuchtet = Nein
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 mA
IP Schutzart = IP 67
Nennspannung = 32V dc
Kontaktmaterial = Silber°C

Die flachen Tastschalter der Serie KSE von C&K sind für den Einsatz in der Industrie- und Unterhaltungselektronik sowie im Heimbereich konzipiert. Die Robustheit des Schalters ist ideal für Anwendungen, die Vibrationen, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Staub und andere Verunreinigungen aushalten müssen.Flaches ProfilKosteneffizientJ- oder G-AnschlüsseBand und RolleTypische Anwendungen:Intelligente ZählerHaushaltsgeräteUnterhaltungselektronikIndustrielle ElektronikTelekommunikation
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Gull Wing
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
4.3mm
Betätigertyp:
Oben
Länge:
6.2mm
Breite:
6.2mm
Abmessungen:
6.2 x 6.2mm
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 mA
IP Schutzart:
IP 67
Nennspannung:
32V dc
Kontaktmaterial:
Silber°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, 1769403, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, C & K, KSEK43GLFS, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,167*
€ 0,217*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,20827*
€ 0,2644*
5
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,25827*
€ 0,30734
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20827*
€ 0,24784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 264,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.