Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSEK43G LFS TASTER, SPST-NO, 0.05A, 32V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2859896
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSEK43G LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.2mm
  • Produktpalette: KSE
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 225 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, KSEK43G LFS, 2859896, 285-9896
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,167*
    € 0,217*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,20827*
    € 0,2644*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,24*
    € 0,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 217,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.