Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 20A SMD Schwarz IP 65 5,5kW 690V ac Hauptschalter Wartungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769735
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207150 T0-2-15679/I1/SVB-SW
EAN/GTIN:
     4015082071509
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 20A
Montageart = SMD
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 5,5kW
Nennspannung = 690V ac
Griff-Farbe = Schwarz
Bereich = Hauptschalter Wartungsschalter Reparaturschalter
Schaltleistung = 320A
Länge = 80mm
Breite = 110mm
Tiefe = 137mm
Anschlussart = Schraub

Hauptschalter, 3-polig + 1 Schließer, 20 A, STOPP-Funktion, 90°, abschließbar in der 0-Stellung (Aus), bündige Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
20A
Montageart:
SMD
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
5,5kW
Nennspannung:
690V ac
Griff-Farbe:
Schwarz
Bereich:
Hauptschalter Wartungsschalter Reparaturschalter
Schaltleistung:
320A
Länge:
80mm
Breite:
110mm
Tiefe:
137mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton nockenschalter 20a 3-polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, 1769735, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 207150T0215679I1SVBSW, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,73*
€ 34,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,20*
€ 36,82*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 30,31*
€ 38,42*
€ 5,46*
ab € 31,64*
€ 40,07*
€ 4,00*
ab € 31,28*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,06*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,02*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,13*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.