Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3P+N-polig 25A Bündige Montage Schwarz IP 65 13kW 690V ac 1, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769747
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     083960 P1-25/EA/SVB-SW/N
EAN/GTIN:
     4015080839606
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = 3P+N
Strom max. = 25A
Montageart = Bündige Montage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 13kW
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 1, 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Serie = Eaton Moeller
Schaltleistung = 640A
Länge = 65mm
Breite = 124mm
Tiefe = 70mm
Anschlussart = Schraub

Hauptschalter, 3-polig + N, 25 A, STOPP-Funktion, abschließbar in der 0-Stellung (Aus), bündige Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3P+N
Strom max.:
25A
Montageart:
Bündige Montage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
13kW
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
1, 3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Serie:
Eaton Moeller
Schaltleistung:
640A
Länge:
65mm
Breite:
124mm
Tiefe:
70mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, 1769747, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 083960P125EASVBSWN, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,76*
€ 42,66*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 35,89*
€ 46,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,15*
€ 48,23*
€ 5,46*
ab € 37,53*
€ 48,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,10*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,46*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,74*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,59*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.