Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Einbau/sw/N P1-25/EA/SVB-SW/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95271970
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     083960
EAN/GTIN:
     4015080839606
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hauptschalter Einbau/sw/N P1-25/EA/SVB-SW/N

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 3-polig + N, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 25 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, NEMA12
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,76*
€ 42,66*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 35,89*
€ 46,51*
€ 8,95*
ab € 36,15*
€ 48,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,53*
€ 48,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,10*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,46*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,74*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,59*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.