Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3P+N-polig 32A Bündige Montage Schwarz IP 65 15kW 690V ac 1, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769760
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     093452 P1-32/EA/SVB-SW/N
EAN/GTIN:
     4015080934523
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Anzahl der Pole = 3P+N
Strom max. = 32A
Montageart = Bündige Montage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 15kW
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 1, 3
Griff-Farbe = Schwarz
Modellnummer = 093452 P1-32/EA/SVB-SW/N
Schaltleistung = 640A
Länge = 120mm
Breite = 65mm
Tiefe = 120mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Hauptschalter, 3-polig + N, 32 A, STOPP-Funktion, abschließbar in der 0-Stellung (Aus), bündige Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3P+N
Strom max.:
32A
Montageart:
Bündige Montage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
15kW
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
1, 3
Griff-Farbe:
Schwarz
Modellnummer:
093452 P1-32/EA/SVB-SW/N
Schaltleistung:
640A
Länge:
120mm
Breite:
65mm
Tiefe:
120mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton 4 polig hauptschalter, hauptschalter eaton, hauptschalter, 1769760, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 093452P132EASVBSWN, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,95*
€ 53,65*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,80*
€ 56,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,60*
€ 57,03*
€ 5,46*
ab € 47,12*
€ 59,66*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 47,94*
€ 60,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,41*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,68*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,80*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.