Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NJ6900 Amperemeter 100A AC, 1 → 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770236
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HD12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzeigewert max. = 100A
Stromart = AC
Messbereich = 1 → 100A
Serie = 3NJ6900

Zubehör für Trennschalter mit Sicherungen, Inline-Design, steckbares Strommessgerät, Bimetall 100/1 A, Kl. 1, 1 VA 1-, 2-fache Überlastung
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
100A
Stromart:
AC
Messbereich:
1 → 100A
Serie:
3NJ6900
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, dreheisen amperemeter ac, amperemeter analog, amperemeter, 1770236, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Siemens, 3NJ69004HD12, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,40*
€ 128,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,26*
€ 128,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,97*
€ 130,20*
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 133,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,36*
€ 170,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.