Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NJ6900 Amperemeter 100A AC, 5 → 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770238
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HD22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzeigewert max. = 100A
Stromart = AC
Messbereich = 5 → 100A
Serie = 3NJ6900A

Zubehör für Trennschalter mit Sicherungen, Inline-Design, steckbares Strommessgerät, Bimetall 100/5 A, Kl. 1, 1 VA 1-, 2-fache Überlastung
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
100A
Stromart:
AC
Messbereich:
5 → 100A
Serie:
3NJ6900A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, dreheisen amperemeter ac, amperemeter analog, amperemeter, 1770238, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Siemens, 3NJ69004HD22, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,74*
€ 125,84*
€ 5,95*
ab € 106,06*
€ 126,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,04*
€ 128,30*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,51*
€ 128,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,42*
€ 170,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.