Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NJ6900 Amperemeter 150A AC, 5 → 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770242
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HE22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzeigewert max. = 150A
Stromart = AC
Messbereich = 5 → 150A
Minimaler angezeigter Wert = 5A

Zubehör für Trennschalter mit Sicherungen, Inline-Design, steckbares Strommessgerät, Bimetall 150/5 A, Kl. 1, 1 VA 1-, 2-fache Überlastung
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
150A
Stromart:
AC
Messbereich:
5 → 150A
Minimaler angezeigter Wert:
5A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, amperemeter analog, amperemeter, lasttrenner siemens, 1770242, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Siemens, 3NJ69004HE22, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 107,57*
€ 128,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,97*
€ 129,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,84*
€ 129,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,83*
€ 130,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,51*
€ 171,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.