Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NJ6900 Amperemeter 200A AC Dreheisen, 1 → 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770243
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HF11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzeigewert max. = 200A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Messbereich = 1 → 200A
Minimaler angezeigter Wert = 1A

Zubehör für Trennschalter mit Sicherungen, Inline-Design, steckbares Strommessgerät, Dreheisen 200/1 A, Kl. 1, 0,6 VA 2-fache Überlastung
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
200A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Messbereich:
1 → 200A
Minimaler angezeigter Wert:
1A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, dreheisen amperemeter ac, amperemeter analog, amperemeter, 1770243, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Siemens, 3NJ69004HF11, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,13*
€ 47,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,21*
€ 47,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,73*
€ 47,59*
€ 3,90*
ab € 37,28*
€ 48,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,71*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.