Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NJ6900 Amperemeter 200A AC, 1 → 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770244
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HF12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzeigewert max. = 200A
Stromart = AC
Messbereich = 1 → 200A
Minimaler angezeigter Wert = 1A

Zubehör für Trennschalter mit Sicherungen, Inline-Design, steckbares Strommessgerät, Bimetall 200/1 A, Kl. 1, 1 VA 1-, 2-fache Überlastung
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
200A
Stromart:
AC
Messbereich:
1 → 200A
Minimaler angezeigter Wert:
1A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, amperemeter analog, amperemeter, lasttrenner siemens, 1770244, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Siemens, 3NJ69004HF12, Process Control, Ammeters, Automation & Control Gear
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,37*
€ 125,77*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,93*
€ 126,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,29*
€ 128,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,54*
€ 130,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 171,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.