Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NJ6900 Amperemeter 200A AC Dreheisen, 5 → 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770245
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HF21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzeigewert max. = 200A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Messbereich = 5 → 200A
Minimaler angezeigter Wert = 5A

Zubehör für Trennschalter mit Sicherungen, Inline-Design, steckbares Strommessgerät, Dreheisen 200/5 A, Kl. 1, 0,6 VA 2-fache Überlastung
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
200A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Messbereich:
5 → 200A
Minimaler angezeigter Wert:
5A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, amperemeter analog, amperemeter, lasttrenner siemens, 1770245, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Siemens, 3NJ69004HF21, Process Control, Ammeters, Automation & Control Gear
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,63*
€ 46,31*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,12*
€ 46,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,17*
€ 46,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,73*
€ 47,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,95*
€ 63,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.