Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NJ6900 Amperemeter 250A AC Dreheisen, 5 → 250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770250
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HG21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzeigewert max. = 250A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Messbereich = 5 → 250A
Minimaler angezeigter Wert = 5A

Zubehör für Trennschalter mit Sicherungen, Inline-Design, steckbares Strommessgerät, Dreheisen 250/5 A, Kl. 1, 0,6 VA 2-fache Überlastung
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
250A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Messbereich:
5 → 250A
Minimaler angezeigter Wert:
5A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, dreheisen amperemeter ac, amperemeter analog, amperemeter, 1770250, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Siemens, 3NJ69004HG21, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,73*
€ 46,98*
€ 5,95*
ab € 35,74*
€ 47,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,45*
€ 47,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,54*
€ 47,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,83*
€ 63,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.