Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NJ6900 Amperemeter 250A AC, 5 → 250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770251
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HG22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzeigewert max. = 250A
Stromart = AC
Messbereich = 5 → 250A
Minimaler angezeigter Wert = 5A

Zubehör für Trennschalter mit Sicherungen, Inline-Design, steckbares Strommessgerät, Bimetall 250/5 A, Kl. 1, 1 VA 1-, 2-fache Überlastung
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
250A
Stromart:
AC
Messbereich:
5 → 250A
Minimaler angezeigter Wert:
5A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Trennschalter, siemens lasttrennschalter 250a, amperemeter, amperemeter analog, 1770251, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Siemens, 3NJ69004HG22, Process Control, Ammeters, Automation & Control Gear
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,32*
€ 125,34*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,61*
€ 125,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,63*
€ 128,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,08*
€ 129,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,23*
€ 170,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.