Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,05 mm², 30 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 0.81mm 7/0,10 mm Litzen UL1213


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,05 mm², 30 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 0.81mm 7/0,10 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,05 mm², 30 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 0.81mm 7/0,10 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,05 mm², 30 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 0.81mm 7/0,10 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1770637
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5851 RD005
EAN/GTIN:
     5059039025558
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,05 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 30 AWG
Aderlitzen = 7/0,10 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke = 0.3mm
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,05 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
30 AWG
Aderlitzen:
7/0,10 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke:
0.3mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 1770637, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5851RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,87767*
€ 1,43134*
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,91534*
€ 1,80567*
2 Tage
38
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 19,95*
€ 27,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,43134*
€ 1,70329
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,32134*
€ 1,57239
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,26134*
€ 1,50099
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,19934*
€ 1,42721
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,13934*
€ 1,35581
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,07767*
€ 1,28243
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,87767*
€ 1,04443
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 42,9402* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,88*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,22*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 56,85*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,54*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,44*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 288,03*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,82*
Zubehör
Ideal Industries
45-098
ab € 57,16*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,81*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 68,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.